missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromethylaminhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromethylaminhydrobromid wird verwendet, um C2-symmetrische Imidazolidinylidenliganden mit einer Dioxolan-Hauptkette zu konstruieren. Dient als Baustein für die Proteomikforschung. Wird auch als organische und pharmazeutische Zwischenprodukte für die Herstellung von Erste-Hilfe-Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Bromethylaminhydrobromid wird verwendet, um C2-symmetrische Imidazolidinylidenliganden mit einer Dioxolan-Hauptkette zu konstruieren. Dient als Baustein für die Proteomikforschung. Wird auch als organische und pharmazeutische Zwischenprodukte für die Herstellung von Erste-Hilfe-Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethylamine hydrobromide |
Schmelzpunkt | 172°C to 176°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 3607605 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 204.9 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'