missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brominden, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Bromoindene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brominden wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Brominden wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromoindene |
Schmelzpunkt | 35°C to 37°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 195.06 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'