missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brommethyl-1,3-dioxolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromomethyl-1,3-dioxolan wird bei der Herstellung von Alfa, Beta-ungesättigtem Aldehyd und 1, 4-zwei-Aldehyd-,monoacetalsynthesen von Monomeren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
2-Bromomethyl-1,3-dioxolan wird bei der Herstellung von Alfa, Beta-ungesättigtem Aldehyd und 1, 4-zwei-Aldehyd-,monoacetalsynthesen von Monomeren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane |
Dichte | 1.628 |
Siedepunkt | 175°C |
Flammpunkt | 62°C (145°F) |
Brechungsindex | 1.482 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 103309 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 167.01 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'