missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brompyrimidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Bromopyrimidine is used in the preparation of 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorene by cross-coupling with 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid. It undergoes microwave-assisted aminocarbonylation at C-2 with palladium and molybdenum hexacarbonyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brompyrimidin wird bei der Herstellung von 2,7-Bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren durch Kreuzkopplung mit 9,9-Dihexylfluoren-2,7-diboronsäure verwendet. Es wird an C-2 mit Palladium und Molybdän Hexacarbonyl einer Mikrowellen-unterstützten Aminocarbonylierung unterzogen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Säurechloriden.
2-Brompyrimidin wird bei der Herstellung von 2,7-Bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren durch Kreuzkopplung mit 9,9-Dihexylfluoren-2,7-diboronsäure verwendet. Es wird an C-2 mit Palladium und Molybdän Hexacarbonyl einer Mikrowellen-unterstützten Aminocarbonylierung unterzogen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Säurechloriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromopyrimidine |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Siedepunkt | 62°C to 64°C (1.5 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 605945 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 158.99 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'