Learn More
(+/-)-2-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(±)-2-Butanol is widely used as a solvent for domestic cleaning agents and paint removers. It is also utilized in perfumes and artificial flavors. It plays an important role in the extraction of fish meal to produce fish protein concentrate. It is involved in the production of fruit essences. It plays an essential role in the esterification of acetic acid. It is useful for the derivatization of chlorinated hydroxyfuranones. It is also used as a precursor for methyl ethyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(^+)-2-Butanol wird häufig als Lösungsmittel für Haushaltsreiniger und Farbentferner verwendet. Kommt auch in Parfüms und künstlichen Aromen zum Einsatz. Spielt eine wichtige Rolle bei der Extraktion von Fischmehl zur Herstellung von Fischproteinkonzentrat. Ist an der Bildung von Fruchtessenzen beteiligt. Spielt eine wesentliche Rolle bei der Veresterung von Essigsäure. Nützlich für die Derivatisierung chlorierter Hydroxyfuranone. Es wird auch als Vorstufe für Methylethylketon verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Diethylether. Schwach mischbar mit Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-2-Butanol |
Schmelzpunkt | -115°C |
Dichte | 0.808 |
Siedepunkt | 98°C to 101°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 26°C |
Geruch | Sweet |
Brechungsindex | 1.397 |
UN-Nummer | UN1120 |
Beilstein | 1718765 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke