missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-3',4'-Dihydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-3′,4′-dihydroxyacetophenon findet als blutstillendes Adrenobazon Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Chlor-3′,4′-dihydroxyacetophenon findet als blutstillendes Adrenobazon Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone |
Schmelzpunkt | 172°C to 176°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2092660 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,methanol. |
Formelmasse | 186.59 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'