missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-4-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-chloro-4-nitrobenzonitrile |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 182.57 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'