missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloranilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Beschreibung
2-Chloroaniline used as petroleum solvents. It is used in biological studies to evaluate the mutagenicity and carcinogenicity of Salmonella typhimurium. Used as a Intermediates for dyestuff, pigment and specialty chemicals. 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloranilin, das als Petroleumlösungsmittel verwendet wird. Es wird in biologischen Studien zur Bewertung der Mutagenität und Karzinogenität von Salmonella Typhimurium verwendet. Wird als Zwischenprodukte für Farbstoffe, Pigmente und Spezialchemikalien verwendet. 2-Chloroanilin ist in der Polymer-, Gummi-, pharmazeutischen und Farbstoffindustrie weit verbreitet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther. Löslich in Säure und den meisten organischen Lösungsmitteln. Sehr schwer löslich in Wasser (0.5 g/100ml bei 20 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Chloranilin, das als Petroleumlösungsmittel verwendet wird. Es wird in biologischen Studien zur Bewertung der Mutagenität und Karzinogenität von Salmonella Typhimurium verwendet. Wird als Zwischenprodukte für Farbstoffe, Pigmente und Spezialchemikalien verwendet. 2-Chloroanilin ist in der Polymer-, Gummi-, pharmazeutischen und Farbstoffindustrie weit verbreitet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther. Löslich in Säure und den meisten organischen Lösungsmitteln. Sehr schwer löslich in Wasser (0.5 g/100ml bei 20 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloroaniline |
Schmelzpunkt | -3°C |
Dichte | 1.213 |
Siedepunkt | 207°C to 209°C |
Menge | 500 g |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.588 |
UN-Nummer | UN2019 |
Beilstein | 606077 |
Merck Index | 14,2118 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'