missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorethylmethacrylat, 97 %, stab. mit 500 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
2-Chloroethyl methacrylate is used as a monomer to prepare poly(2-chloroethyl methacrylate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloroethylmethacrylat wird als Monomer zur Herstellung von Poly(2-Chloroethylmethacrylat) verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Chloroethylmethacrylat wird als Monomer zur Herstellung von Poly(2-Chloroethylmethacrylat) verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloroethyl methacrylate |
Namenshinweis | stabilized with 500ppm hydroquinone |
Siedepunkt | 170°C |
Flammpunkt | 69°C (156°F) |
Brechungsindex | 1.451 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 956599 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 148.59 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'