missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorstyren, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Chlorostyrene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorstyrol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei organischen Synthesen sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Chlorstyrol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei organischen Synthesen sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chlorostyrene |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
Schmelzpunkt | -63°C |
Dichte | 1.091 |
Siedepunkt | 189°C |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.565 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2038863 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'