missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cyanopyridin-5-boronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is used in suzuki reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird in Suzuki-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Wärme. Gekühlt (2-4 ° C).
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird in Suzuki-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Wärme. Gekühlt (2-4 ° C).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 105°C to 106°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 230.07 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'