missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cyanthiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Cyanothiazole is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyanothiazol wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Cyanothiazol wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Cyanothiazole |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 110.14 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'