missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphatdinatriumsalz wird als Substrat für eine Vielzahl von Polymerasen, einschließlich DNA-Polymerase und reverse Transkriptase, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphatdinatriumsalz wird als Substrat für eine Vielzahl von Polymerasen, einschließlich DNA-Polymerase und reverse Transkriptase, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 mg |
Formelmasse | 535.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'