missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyguanosin-5'-Monophosphat Dinatriumsalsalzhydrat, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate Disodium Salt Hydrate is a reactant involved in analysis of self-assembling in solution and nucleation/growth of G-qudruplexes, Nucleophilic trapping, Reductive alkylation. It is a nucleotide precursor used in DNA synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyguanosin-5′ Monophosphat Dinatriumsalzhydrat ist ein Reaktant, das an der Analyse der Selbstzusammensetzung in Lösung und Nukleation/Wachstum von G-Qudruplexen, am nucleophilen Trapping und der reduktiven Alkylierung beteiligt ist. Es ist ein Nukleotid-Vorläufer, der in der DNA-Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2′-Desoxyguanosin-5′ Monophosphat Dinatriumsalzhydrat ist ein Reaktant, das an der Analyse der Selbstzusammensetzung in Lösung und Nukleation/Wachstum von G-Qudruplexen, am nucleophilen Trapping und der reduktiven Alkylierung beteiligt ist. Es ist ein Nukleotid-Vorläufer, der in der DNA-Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | >245°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 391.18 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'