missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Ethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Ethoxybenzoic acid is used in thermally induced solvent-free reactions of triphenylbismuth with a series of thiols and carboxylic acids. It serves as an active component of dental cement. Further, it prevents the entry of root-canal pathogens into periapical regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxybenzoesäure wird bei thermisch induzierten lösungsmittelfreien Reaktionen von Triphenylbismuth mit einer Reihe von Thiolen und Carbonsäuren verwendet. Es dient als aktiver Bestandteil von Dentalzement. Außerdem verhindert es das Eindringen von Wurzelkanalpathogenen in periapische Regionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Ethoxybenzoesäure wird bei thermisch induzierten lösungsmittelfreien Reaktionen von Triphenylbismuth mit einer Reihe von Thiolen und Carbonsäuren verwendet. Es dient als aktiver Bestandteil von Dentalzement. Außerdem verhindert es das Eindringen von Wurzelkanalpathogenen in periapische Regionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 19°C to 20°C |
Dichte | 1.105 |
Siedepunkt | 174°C to 175°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.541 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2691039 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 166.18 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'