missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Ethoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2-Ethoxybenzyl alcohol undergoes acetylation with acetic anhydride over zeolite to yield O-acetylated product. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxybenzylalkohol durchläuft eine Acetylierung mit Essiganhydrid über Zeolith und ergibt ein O-Acetylprodukt. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Ethoxybenzylalkohol durchläuft eine Acetylierung mit Essiganhydrid über Zeolith und ergibt ein O-Acetylprodukt. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxybenzyl alcohol |
Dichte | 1.074 |
Siedepunkt | 263°C to 265°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.532 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2555374 |
Formelmasse | 152.19 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'