missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Ethyl-1-buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Ethyl-1-butene is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethyl-1-buten wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
2-Ethyl-1-buten wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-1-butene |
Schmelzpunkt | -132°C |
Dichte | 0.689 |
Siedepunkt | 63°C to 64°C |
Flammpunkt | −26°C (−14°F) |
Brechungsindex | 1.396 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1697102 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,and methanol. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'