missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluor-2'-Desoxyuridin, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine is used as a component incorporated into therapeutic oligonucleotides to combat prostate and breast cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Fluoro-2′-Desoxyuridin wird als Komponente in therapeutischen Oligonukleotide zur Bekämpfung von Prostata- und Brustkrebs eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
2′-Fluoro-2′-Desoxyuridin wird als Komponente in therapeutischen Oligonukleotide zur Bekämpfung von Prostata- und Brustkrebs eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 246.19 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'