missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-3-(trifluormethyl)-benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Fest geschlossen aufbewahren. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Fest geschlossen aufbewahren. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine |
Dichte | 1.321 |
Siedepunkt | 193°C |
Flammpunkt | 83°C (181°F) |
Brechungsindex | 1.4548 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 193.15 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'