missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-4-methylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Fluoro-4-methylaniline is used in the preparation of 6-chloro-5-fluoroindole via Leimgruber-Batcho reaction. It is also used in the preparation of an (S)-amino alcohol, 2-amino-3-(2-fluoro-4-methylphenyl)-propan-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-4-Methylanilin wird bei der Herstellung von 6-Chlor-5-Fluorindol über die Leimgruber-Batcho-Reaktion verwendet. Es wird auch bei der Herstellung eines (S)-Aminoalkohols, 2-Amino-3-(2-fluor-4-methylphenyl)-propan-1-ol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Fluor-4-Methylanilin wird bei der Herstellung von 6-Chlor-5-Fluorindol über die Leimgruber-Batcho-Reaktion verwendet. Es wird auch bei der Herstellung eines (S)-Aminoalkohols, 2-Amino-3-(2-fluor-4-methylphenyl)-propan-1-ol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-methylaniline |
Dichte | 1.108 |
Siedepunkt | 70°C to 71°C (7 mmHg) |
Flammpunkt | 79°C (174°F) |
Brechungsindex | 1.533 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 2637578 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 125.15 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'