missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-4-methylbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Fluor-4-methylbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
2-Fluor-4-methylbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide |
Brechungsindex | 1.5465 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Synonym | 2-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl-benzene, acmc-1c5r8, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 203.06 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'