missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-5-Methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde |
Dichte | 1.237 |
Siedepunkt | 80°C (0.9 mmHg) |
Flammpunkt | 107°C (224°F) |
Brechungsindex | 1.533 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4379088 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 154.14 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'