missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-5-Methoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoro-5-Methoxybenzoesäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Fluoro-5-Methoxybenzoesäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid |
Menge | 250 mg |
Synonym | 2-fluoro-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-fluoro-5-methoxy, benzoic acid, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem4966, 6-fluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-4-fluoroanisole, 2-fluoro-5-methoxybenzoicacid, 6-fluoro-3-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 0748, buttpark 45\01-62 |
Formelmasse | 170.14 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'