missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-5-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Bei der Entdeckung neuartiger Benzimidazole als potente Inhibitoren von TIE-2 und VEGFR-2-Tyrosinkinase-Rezeptoren wird 2-Fluoro-5-(Trifluoromethoxy)Anilin als Kopplungsmittel verwendet. 2-Fluor-5-(Trifluoromethyl)Anilin kann in Studien zur chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Bei der Entdeckung neuartiger Benzimidazole als potente Inhibitoren von TIE-2 und VEGFR-2-Tyrosinkinase-Rezeptoren wird 2-Fluoro-5-(Trifluoromethoxy)Anilin als Kopplungsmittel verwendet. 2-Fluor-5-(Trifluoromethyl)Anilin kann in Studien zur chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline |
Brechungsindex | 1.4485 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Synonym | 2-fluoro-5-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,2-fluoro-5-trifluoromethoxy, benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy, acmc-20adyv, pubchem12670, synquest 4656-3-37, 2-fluoro-3-trifluoromethoxy aniline, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenylamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy aniline,jrd |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 195.12 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'