missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
The intermediate for synthesis of liquid crystal. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Zwischenprodukt für die Synthese von Flüssigkristall. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Öl, schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter inertem Gas lagern.
Das Zwischenprodukt für die Synthese von Flüssigkristall. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Öl, schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
Siedepunkt | 222°C to 223°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in oil,slightly soluble in water. |
Formelmasse | 136.15 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'