Learn More
(2-hydroxypropyl)-Beta-Cyclodextrin, MG ca. .1250-1480, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is used to enhance solubility of hydrophobic compounds by forming complex with them. This favors its usage in pharmaceutics, in the manufacturing of drugs. Beta- cyclodextrin and its methyl derivative is used to remove cholesterol from cultured cells. Many common chiral stationary phases used in high-performance liquid chromatography columns consists of beta-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Hydroxypropyl)-β-Cyclodextrin wird verwendet, um durch Bildung komplexer Verbindungen die Löslichkeit hydrophober Verbindungen zu verbessern. Dies begünstigt den Einsatz in der Pharmazie und der Arzneimittelherstellung. Beta-Cyclodextrin und sein Methylderivat werden zur Entfernung von Cholesterin aus Kulturzellen verwendet. Viele stationäre Chiralphasen, die häufig in Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen verwendet werden, bestehen aus Beta-Cyclodextrin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin |
Schmelzpunkt | 305°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | ≈1250 to 1480 d |
RUO – Research Use Only