missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Indanylessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Indanylacetic acid is the starting material in the synthesis of pentacylic core of (+)-Salvileucalin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Indanylessigsäure ist der Ausgangsstoff bei der Synthese des pentazyklischen Kerns von (+)-Salvileucalin.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Indanylessigsäure ist der Ausgangsstoff bei der Synthese des pentazyklischen Kerns von (+)-Salvileucalin.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Indanylacetic acid |
Schmelzpunkt | 91°C to 93°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2616409 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 176.22 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'