missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Iodanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Iodoanisole has been used in palladium/copper-catalyzed synthesis of o-(1-alkynyl)anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodanisol wurde bei der Palladium/Kupfer-katalysierten Synthese von o-(1-Alkynyl)anisolen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Iodanisol wurde bei der Palladium/Kupfer-katalysierten Synthese von o-(1-Alkynyl)anisolen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodoanisole |
Dichte | 1.8 |
Siedepunkt | 240°C to 242°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.622 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1860243 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,5028 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'