missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Iodethanol, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Iodoethanol is used in the preparation of the neuroexcitants such as 4-dicarboxylic acid, alfa-kainic acid, 3-(carboxymethyl)pyrrolidine-2 and alfa-isokainic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodethanol wird zur Herstellung der Neuroexcitantien wie 4-Dicarbonsäure, Alpha-Kainsäure, 3-(Carboxymethyl)pyrrolidin-2 und Alpha-Isokaininsäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit sauren Anhydriden, sauren Chloriden, Phosphorhalogeniden, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
2-Iodethanol wird zur Herstellung der Neuroexcitantien wie 4-Dicarbonsäure, Alpha-Kainsäure, 3-(Carboxymethyl)pyrrolidin-2 und Alpha-Isokaininsäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit sauren Anhydriden, sauren Chloriden, Phosphorhalogeniden, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodoethanol |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Dichte | 2.202 |
Siedepunkt | 85°C (25 mmHg) |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Geruch | Characteristic |
Strukturformel | ICH2CH2OH |
Brechungsindex | 1.572 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'