missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Iodethanol, stabilisiert, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodoethanol |
Dichte | 2.2050g/mL |
Siedepunkt | 172.0°C to 175.0°C |
Flammpunkt | 65°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | ICH2CH2OH |
Brechungsindex | 1.5690 to 1.5720 |
Menge | 10 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Iodoethanol, stabilized
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'