missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Iodpropan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodpropan wird zur Herstellung von Buttersäure und Isobuttersäure als Lösungsmittel verwendet und findet auch in der Medizin und in der organischen Synthese Anwendung.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1.4 g/l).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
2-Iodpropan wird zur Herstellung von Buttersäure und Isobuttersäure als Lösungsmittel verwendet und findet auch in der Medizin und in der organischen Synthese Anwendung.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1.4 g/l).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodopropane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -90°C |
Dichte | 1.701 |
Siedepunkt | 88°C to 90°C |
Flammpunkt | 42°C (107°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98%, stabilized with copper |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.4982 |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'