missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Isopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Isopropylaniline is used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. The reactions of 1,1?-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Isopropylanilin wird bei der Synthese eines farblosen aminkoordinierten Zinkkomplexes verwendet. Die Reaktionen von 1,1′-Bis(hydroxymethyl)ferrocen mit 2-Isopropylanilin in Gegenwart eines Katalysators [RuCl2(PPh3)3] wurden untersucht
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden. Lichtempfindlich
2-Isopropylanilin wird bei der Synthese eines farblosen aminkoordinierten Zinkkomplexes verwendet. Die Reaktionen von 1,1′-Bis(hydroxymethyl)ferrocen mit 2-Isopropylanilin in Gegenwart eines Katalysators [RuCl2(PPh3)3] wurden untersucht
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden. Lichtempfindlich
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Isopropylaniline |
Dichte | 0.966 |
Siedepunkt | 214°C to 216°C |
Flammpunkt | 95°C (203°F) |
Brechungsindex | 1.5485 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 636283 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 2-(Propan-2-yl)anilin |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'