missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Mercaptobenzoxazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2-Mercaptobenzoxazole is used in the surface treatment of materials. It is utilized for protection of metals from corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercaptobenzoxazol wird bei der Oberflächenbehandlung von Materialien verwendet. Es wird zum Schutz von Metallen vor Korrosion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Mercaptobenzoxazol wird bei der Oberflächenbehandlung von Materialien verwendet. Es wird zum Schutz von Metallen vor Korrosion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptobenzoxazole |
Schmelzpunkt | 189°C to 194°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 119483 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 151.19 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'