missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Mercaptopyridin-N-Oxid Natriumsalz, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt is one of the active components in paint, sealants, shampoo, adhesive and aerosol due to its anti-microbial activity. In biochemistry studies, it is utilized to transport zinc into cells. Further, it is used to form bidentate oxothiolane chelates with transition metals. It acts as a stabilizer and viscosity building provider in weak basic or neutral medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercaptopyridin-N-Oxid-Natriumsalz ist aufgrund seiner antimikrobiellen Aktivität einer der aktiven Bestandteile in Farbe, Dichtstoffen, Shampoo, Klebstoff und Aerosol. In Biochemie-Studien wird es zum Transport von Zink in Zellen verwendet. Es wird auch verwendet, um zweizähnige Oxothiolan-Chelate mit Übergangsmetallen zu bilden. Es dient als Stabilisator und Viskositätsregulator in schwach basischen oder neutralen Medien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Propylenglycol, Polyethylenglycol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in flüssigem Paraffin und Olivenöl.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Mercaptopyridin-N-Oxid-Natriumsalz ist aufgrund seiner antimikrobiellen Aktivität einer der aktiven Bestandteile in Farbe, Dichtstoffen, Shampoo, Klebstoff und Aerosol. In Biochemie-Studien wird es zum Transport von Zink in Zellen verwendet. Es wird auch verwendet, um zweizähnige Oxothiolan-Chelate mit Übergangsmetallen zu bilden. Es dient als Stabilisator und Viskositätsregulator in schwach basischen oder neutralen Medien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Propylenglycol, Polyethylenglycol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in flüssigem Paraffin und Olivenöl.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt |
Namenshinweis | anhydrous |
Schmelzpunkt | ∼290°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,7994 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in liquid paraffin and olive oil. |
Formelmasse | 149.15 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'