Learn More
2-Mercaptothiazolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Mercaptothiazoline, is used in the chain-lengthening of alkyl halides by trans-iodopropenylenation. 2-Mercaptothiazoline is an antithyroid agent that strongly reduces thyroid hormone levels. 2-Mercaptothiazoline is also used as an intermediate in the preparation of biologically active compounds. It is also used as a tool for highly selective chiral synthesis of penam- and carbapenam-type β-lactam antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Mercaptothiazolin wird bei der Kettenverlängerung von Alkylhalogeniden durch Trans-Iodopropenylierung verwendet. 2-Mercaptothiazolin ist ein Thyreostatikum, das Schilddrüsenhormonniveaus stark verringert. 2-Mercaptothiazolin wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung biologisch aktiver Verbindungen verwendet. Es wird auch als Werkzeug für die hochselektive chirale Synthese von β-Lactam-Antibiotika des Typs Penem und Carbapenem verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptothiazoline |
Schmelzpunkt | 103°C to 107°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 106332 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 119.21 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only