missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Methoxylphenylboronic acid is a phenylboronic acid used to investigate boron function in plants. It is used in Suzuki reaction, organic reaction that is classified as a coupling reaction where the coupling partners are a boronic acid with a halide catalyzed by a palladium(0) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxylphenylboronsäure ist eine Phenylboronsäure zur Untersuchung der Borfunktion in Pflanzen. Wird in der Suzuki-Reaktion verwendet, eine organische Reaktion, die als Kupplungsreaktion klassifiziert wird, wobei die Kupplungspartner eine Borsäure mit einem durch einen Palladium(0)-Komplex katalysierten Halogenid sind.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
2-Methoxylphenylboronsäure ist eine Phenylboronsäure zur Untersuchung der Borfunktion in Pflanzen. Wird in der Suzuki-Reaktion verwendet, eine organische Reaktion, die als Kupplungsreaktion klassifiziert wird, wobei die Kupplungspartner eine Borsäure mit einem durch einen Palladium(0)-Komplex katalysierten Halogenid sind.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxybenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 102°C to 106°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3030981 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 151.96 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'