missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxyphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Methoxyphenyl isocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxyphenylisocyanat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
2-Methoxyphenylisocyanat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyphenyl isocyanate |
Dichte | 1.122 |
Siedepunkt | 94°C to 96°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.5414 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 387700 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'