missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-1,3-dithian, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It has been employed in the synthesis of methyl ketones. 2-Methyl-1,3-dithiane is suitable for use in the preparation of potassium trifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde bei der Synthese von Methylketonen eingesetzt. 2-Methyl-1,3-Dithian eignet sich für die Herstellung von Kaliumtrifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wurde bei der Synthese von Methylketonen eingesetzt. 2-Methyl-1,3-Dithian eignet sich für die Herstellung von Kaliumtrifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1,3-dithiane |
Dichte | 1.212 |
Siedepunkt | 78°C to 80°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.5615 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 102766 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol. |
Formelmasse | 134.25 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'