missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-1,4-Naphthoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture investigations. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone can be used as an oxidative injury inducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1,4-Naphthochinon ist eine prothrombogene Verbindung und wird als Musterchinon in Zellkulturen und In-vivo-Untersuchungen verwendet. 2-Methyl-1,4-Naphthochinon ist ein synthetisches Analogon von 1,4-Naphthochinon mit einer Methylgruppe an der 2. Stelle. 2-Methyl-1,4-naphthochinon kann als oxidative verletzungsinduzierende Substanz verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Methyl-1,4-Naphthochinon ist eine prothrombogene Verbindung und wird als Musterchinon in Zellkulturen und In-vivo-Untersuchungen verwendet. 2-Methyl-1,4-Naphthochinon ist ein synthetisches Analogon von 1,4-Naphthochinon mit einer Methylgruppe an der 2. Stelle. 2-Methyl-1,4-naphthochinon kann als oxidative verletzungsinduzierende Substanz verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1,4-naphthoquinone |
Schmelzpunkt | 104°C to 107°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1908453 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,5831 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol |
Formelmasse | 172.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'