missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-1-Buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Methyl-1-butene is used as a solvent in organic synthesis. It is also used in the preparation of pinacolone, flavor enhancer, spice, crop protectants and tertiary amyl phenol. Further, it serves as a photosensitive material and concrete dispersant. In addition to this, it is used as a fuel and fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-buten wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Dient auch zur Herstellung von Pinacolon, Geschmacksverstärkern, Gewürzen, Pflanzenschutzmitteln und tert-Amylphenol. Wird als lichtempfindliches Material und als Dispergiermittel für Beton eingesetzt. Auch als Kraftstoff und Kraftstoffzusatz verwendbar.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Ethanol und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Methyl-1-buten wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Dient auch zur Herstellung von Pinacolon, Geschmacksverstärkern, Gewürzen, Pflanzenschutzmitteln und tert-Amylphenol. Wird als lichtempfindliches Material und als Dispergiermittel für Beton eingesetzt. Auch als Kraftstoff und Kraftstoffzusatz verwendbar.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Ethanol und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-butene |
Schmelzpunkt | -137°C |
Dichte | 0.651 |
Siedepunkt | 31°C to 32°C |
Flammpunkt | −48°C (−54°F) |
Brechungsindex | 1.374 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2459 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether,ethanol and benzene. Insoluble in water. |
Formelmasse | 70.13 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'