missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used in the large-scale preparation of (R)-and (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) ethanol and also in the baker's yeast mediated asymmetric reduction of cinnamaldehyde derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der großräumigen Herstellung von (R)-und (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) Ethanol und auch in den Baker′s Hefe vermittelten asymmetrischen Reduktion von Cinnamaldehydderivaten verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird in der großräumigen Herstellung von (R)-und (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) Ethanol und auch in den Baker′s Hefe vermittelten asymmetrischen Reduktion von Cinnamaldehydderivaten verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-phenyl-1-propanol |
Dichte | 0.964 |
Siedepunkt | 124°C to 125°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 86°C (187°F) |
Brechungsindex | 1.513 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 150.22 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'