Learn More
2-Methyl-2-oxazolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methyl-2-oxazoline is used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation. It undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s. It react with N'-phenyl-benzohydrazonoyl chloride to get 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methyl-2-oxazolin wird bei der kationischen Polymerisation einer Reihe linearer 2-Alkyl-2-oxazoline unter Mikrowellenbestrahlung verwendet. Es wird mit 2-Butyl-2-oxazolin polymerisiert, um Poly(2-oxazolin)-Blockcopolymer zu bilden. Es durchläuft eine kationische ringöffnende Polymerisation mit 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin, um Copoly(2-oxazolin)s zu erzeugen. Es reagiert mit N′-Phenylbenzohydrazonoylchlorid, um 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-iumchlorid zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7051 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-2-oxazoline |
Dichte | 1.01 |
Siedepunkt | 109°C to 111°C |
Flammpunkt | 20°C (68°F) |
Brechungsindex | 1.434 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 104227 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (7051mg/L at 25°C). |
Formelmasse | 85.11 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only