missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3-butyn-2-ol |
Schmelzpunkt | 3.0°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Dichte | 0.8608g/mL |
Siedepunkt | 104.0°C |
Flammpunkt | 21°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 1% max. tetrahydrofuran (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HC≡CC(CH3)2OH |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Methyl-3-butyn-2-ol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'