missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole is used as a flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-6-Nitrobenzoxazol wird als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Methyl-6-Nitrobenzoxazol wird als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole |
Schmelzpunkt | 154°C to 156°C |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in oils. Insoluble in water. |
Formelmasse | 146.17 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'