Learn More
2-(Methylamino)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(Methylamino)ethanol is used as an intermediate in synthetic chemistry. It finds application in various fields such as textile lubricants, polishes, detergents and in personal care products. It is also involved in electrostatic automotive coatings and in acid gas scrubbing. Further, it serves as an intermediate in polymers and pharmaceuticals. In addition to this, it is used as a solvent in the natural gas-processing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(Methylamino)ethanol wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Es wird in verschiedenen Bereichen wie Textilschmierstoffe, Polituren, Detergenzien und Körperpflegeprodukte verwendet. Es wird auch für elektrostatische Autolacke und bei der Sauergaswäsche verwendet. Des Weiteren dient es als Zwischenprodukt in Polymeren und Pharmazeutika. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel in der erdgasverarbeitenden Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Kupfer, Kupferlegierungen, Zink und verzinktem Eisen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Methylamino)ethanol |
Schmelzpunkt | -5°C |
Dichte | 0.939 |
Siedepunkt | 159°C |
Flammpunkt | 74°C (165°F) |
Geruch | Ammonia-like |
Strukturformel | CH3NH(CH2)2OH |
Brechungsindex | 1.44 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2735 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only