missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Description
2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes. It is also used in medicine and for the synthesis of other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbenzoxazol wird zur Synthese von Bis-Styryl-Farbstoffen verwendet. Es wird auch in der Medizin und zur Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Methylbenzoxazol wird zur Synthese von Bis-Styryl-Farbstoffen verwendet. Es wird auch in der Medizin und zur Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Methylbenzoxazole |
Schmelzpunkt | 2°C to 4°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 200°C to 201°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Brechungsindex | 1.55 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 112297 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'