missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Methylbenzylamine, is used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbenzylamin, wird bei der Herstellung von Boc-2-Alkylanilinen verwendet: N-(tert.-Butoxycarbonyl)-1-Methylbenzylamin
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
2-Methylbenzylamin, wird bei der Herstellung von Boc-2-Alkylanilinen verwendet: N-(tert.-Butoxycarbonyl)-1-Methylbenzylamin
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylbenzylamine |
Siedepunkt | 198°C to 200°C |
Flammpunkt | 83°C (181°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1099406 |
Formelmasse | 121.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'