missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylimidazol-1-propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (250 mg/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (250 mg/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylimidazole-1-propionic acid |
Menge | 250 mg |
Synonym | 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-2-methyl-imidazol-1-yl-propionic acid, 3-2-methylimidazol-1-yl propanoic acid, 3-2-methylimidazolyl propanoic acid, 2-methyl-1h-imidazole-1-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 2-methyl, acmc-20anli, 3-2-methyl-imidazol-1-yl-propionicacid, 1h-imidazole-1-propanoicacid,2-methyl, 1h-imidazole-1-propanoicacid, 2-methyl |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (250mg/L). |
Formelmasse | 154.17 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'