missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
2-Methylpiperidine, is used for the oxidation of secondary amines to nitrones by means of H2O2 catalyzed by Sodium tungsten oxide dihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylpiperidin, wird für die Oxidation von sekundären Aminen zu Nitronen mittels H2O2 katalysiert durch Natriumwolframat-Dihydrat.
Löslichkeit
Es ist leicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Methylpiperidin, wird für die Oxidation von sekundären Aminen zu Nitronen mittels H2O2 katalysiert durch Natriumwolframat-Dihydrat.
Löslichkeit
Es ist leicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylpiperidine |
Schmelzpunkt | -4°C |
Dichte | 0.842 |
Siedepunkt | 118°C to 119°C |
Flammpunkt | 8°C (46°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.447 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 79804 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'