missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylpyrimidin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is employed in the synthesis, spectral characterization and anticancer activity of new 2,3,6- substituted quinazolin-4(3h)-one derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthese, der spektralen Charakterisierung und der Krebsbekämpfung mit neuartigen 2,3,6-substituierten Chinazolin-4(3h)-on-Derivaten eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Im Tiefkühlschrank bei -20 °C lagern
Es wird in der Synthese, der spektralen Charakterisierung und der Krebsbekämpfung mit neuartigen 2,3,6-substituierten Chinazolin-4(3h)-on-Derivaten eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Im Tiefkühlschrank bei -20 °C lagern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 203°C to 205°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 508773 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 138.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'